missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mehrelement-Standardlösung, Spectracer™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Multi-element Standard Solution for ICP. 7 Components in HNO3 5%,HF 1 % (CM 9011)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'