missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica Active
MP EcoChrom Silica Active
39.10 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Porengröße | 60Å |
---|---|
Verfahren | Chromatography |
Typ | Silica 60 |
Material | Silica |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30058493
|
MP Biomedicals™
202749 |
18 to 32 μm |
39.10 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30058488
|
MP Biomedicals™
202750 |
32 to 63 μm |
130.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Spezifikation
60Å | |
Chromatography | |
Silica 60 | |
Silica |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts