Learn More
MP Biomedicals™ GeneClean™ III-Kit
Zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 200 bp bis 20 kb aus Lösungen und Agarose-Gelen
Marke: MP Biomedicals™ 111001600
Beschreibung
- Das GeneClean™ III Kit ermöglicht die einfache Rückgewinnung markierter DNA-Fragmente
- EZ-Glassmilk™ Schlamm ermöglicht Flexibilität in Reaktionsgröße und -volumen
- EZ-Glassmilk™ lässt sich leichter suspendieren als Original Glassmilk™
- Das GeneClean™ III Kit vereinfacht den Prozess der DNA-Reinigung in drei einfachen Schritten: binden, waschen und eluieren
- Ethanolfällung ist niemals erforderlich und aufgereinigte DNA sofort für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen bereit
Spezifikation
Die neue Waschmittel-Ethanol-Konzentration muss ca. 50 % betragen | |
Kit | |
600 Aufreinigungen | |
Bis zu ca. 0,5 ml GelSlice nach Volumen oder ca. 1,0 ml Lösung |
Raumtemperatur | |
Entsalzen, Eliminierung von Proteinen aus enzymatischen Reaktionen, Entfernung von Primern und nicht inkorporierten Nukleotiden aus enzymatischen Reaktionen, Trennung von linearisierten von ungeschnittenen Vektoren und Isolierung von PCR-Reaktionsprodukten von genomischer DNA. | |
GeneClean III-Kit | |
DNA-Aufreinigungskit |
Sicherheit und Handhabung
- GeneClean IIl Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, sodiumiodide
Nur für Forschungszwecke (RUO). (f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.