missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Ministar 20-Steuerung mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Durch sein kompaktes Design ist das Hightech-Rührwerk ideal für Spezialanwendungen.

Marke:  IKA™ 0025005586

Artikelnummer. 16208661

  • 1585.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
  • Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
  • Viskositäten bis zu 10000 mPas und Volumen bis zu 15 l
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl zwischen 30 und 2000 U/min
  • USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
  • Intuitive und einfache Handhabung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
  • Temperaturanzeige auf dem Display
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Tastensperre
  • Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation

Spezifikation

50 - 2000 U/min
LCD
100 to 240 V, 50/60 Hz, 69 W
15 L
70 x 193 x 154 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt