missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ pH Plug-and-Play Glaselektroden für Titrationen
Für direkte pH-Messungen und Säure-Basen-Titrationen in wässrigen oder nicht wässrigen Medien. Die Mettler Toledo pH Plug-and-Play-Glaselektroden für Titrationen verfügen über einen Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für eine sichere Handhabung.
Marke: Mettler Toledo™ 51109506
Includes: 25 ml Referenzelektrolyt, abnehmbares Kabel und Qualitätszertifikat mit eindeutiger Seriennummer (alle Modelle außer DGI114SC mit Sensorchip)
Beschreibung
- ARGENTHAL™ Referenzsystem vorhanden
- Mit nachfüllbarem Referenzelektrolyt
- Das Wellenmaterial besteht aus Glas
- Länge: 150 mm; Durchmesser: 12 mm
Modell DGI101-SC und DGI102-Mini
- U-Glas-Membranglas
- Die Membran ist ein Keramikstift
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi111-SC
- HA-geklebtes Membranglas
- Die Membran ist ein Keramikstift
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi113-SC
- A41 zylindrisches Membranglas
- Bewegliches PTFE-Diaphragma
- Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
DGi115-SC
- HA-zylindrisches Membranglas
- Festes Schliffdiaphragma aus Glas
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi114-SC
- HA-zylindrisches Membranglas
- Bewegliches PTFE-Diaphragma
DGi116-Lösungsmittel
- Sphärische A41-Glasmembran mit geringem Widerstand für schnelle und empfindliche pH-Reaktion und chemische Beständigkeit
- Leicht zu reinigendes Diaphragma aus Glas sorgt für einen gleichmäßigen Elektrolytfluss
- Goldabschirmung für effiziente elektrische und statische Abschirmung
- Bewegliches Schliffdiaphragma aus Glas
DGi117-Wasser
- Bauweise mit Doppeldiaphragma
- Festes Schliffdiaphragma aus Glas
- Mit Pt1000-Temperatursensor
- Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
- Goldene Abschirmung gegen elektrostatische Effekte
- LoT sphärisches Membranglas
- Sphärische Glasmembran mit geringem Widerstand
- MultiPin™ Schraubverschluss für sicheren Anschluss des kombinierten Elektroden- und Temperatursondenkabels
Spezifikation
S12. | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
KCl-Gel intern, 1 mol/l KCl-Brücke | |
Integrierter Temperatursensor, für wässrige Medien | |
LoT-Glas | |
Hoch | |
0 °C bis 100 °C | |
185,1 mm | |
12 mm |
Geschliffenes Glas außen, Keramikstift innen | |
1 bis 11 | |
pH-Plug-and-Play-Elektrode | |
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen | |
ARGENTHAL | |
DGi117-Wasser | |
32 bis 212 °F | |
7,28 in. | |
0,47 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur