missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, blau
Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.
Marke: Metro™ MY2030-34BU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- NSF-gelistet
- Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
- Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
- Blau
- Standflächen aus Chrom
- Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
- Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
- Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
- Vier drehbare Rollen
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
Blau | |
87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.) | |
35.37 Zoll | |
Integriertert Microban™ Produktschutz, vier schwenkbare Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit 4 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten | |
87,3 cm | |
181,1 kg | |
3 | |
59,7 cm |
NSF | |
3-teiliges Basismodell | |
Der antimikrobielle Produktschutz wurde für maximalen Anwenderkomfort entwickelt, indem er schmerzhafte Schienbeinschläge und versehentliche Stöße in das untere Regal reduziert, und er ist geräumig genug, um alltägliche Gegenstände zu lagern. Er hemmt das Wachstum von Bakterien, Schimmel, Schimmel und Pilzen, die Gerüche und Produkt verursachen | |
89,9 cm | |
34.37 Zoll | |
400 lbs. | |
Polymer | |
23.5 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur