missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyllithium, 3%ige Lösung in 2-MetHF/Cumol, AcroSeal™, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyllithium |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 800 mL |
Strukturformel | CH3Li |
Flammpunkt | −11°C |
Formelmasse | 21.96 |
Reinheit (%) | 2.7 to 3.4% (as MeLi) (Total base) |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Relative Dichte | 0.867 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'