missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylisopropylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl isopropyl carbonate |
Dichte | 0.975 |
Siedepunkt | 116°C to 118°C |
Flammpunkt | 27°C (80°F) |
Brechungsindex | 1.383 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 1744735 |
Formelmasse | 118.13 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'