missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylbenzolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Methyl benzenesulfonate is a sulfonate ester which acts as a potential genotoxic impurity in drug substances. Further, it exerts genotoxic effects in bacterial and mammalian cell systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylbenzolsulfonat ist ein Sulfonatester, der als potenzielle genotoxische Verunreinigung in Drogen wirkt. Darüber hinaus gibt es genotoxische Wirkungen in Zellsystemen von Bakterien und Säugetieren.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Methanol, Ethanol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Methylbenzolsulfonat ist ein Sulfonatester, der als potenzielle genotoxische Verunreinigung in Drogen wirkt. Darüber hinaus gibt es genotoxische Wirkungen in Zellsystemen von Bakterien und Säugetieren.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Methanol, Ethanol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl benzenesulfonate |
Schmelzpunkt | -4°C |
Dichte | 1.269 |
Siedepunkt | 280°C |
Flammpunkt | 143°C (289°F) |
Brechungsindex | 1.5165 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 908448 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'