missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl 4-Jod-3-Nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DCM 10 mg/0.5 ml. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DCM 10 mg/0.5 ml. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate |
Schmelzpunkt | 101°C to 104°C |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Synonym | 4-iodo-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-iodo-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-nitro-, methyl ester, methyl4-iodo-3-nitrobenzoate, acmc-20af7x, methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate, 4-iodo-3-nitro benzoic methyl ester, 3-nitro-4-iodobenzoic acid methyl ester, 4-iodo-3-nitro-benzoic acid methyl ester |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DCM 10mg/0.5mL. Insoluble in water. |
Formelmasse | 307.05 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'