missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-4-Fluorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-fluorobenzoate |
Dichte | 1.192 |
Siedepunkt | 195°C to 197°C |
Flammpunkt | 77°C (170°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.495 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2085925 |
Formelmasse | 154.14 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'