missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quecksilberstandard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 11035 |
pH | 1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Quecksilber Metallstandard 10000 ppm in ca. 1M Saltpetersäure
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Mercury
- REA17-CMR1-Nur für gewerbliche Anwender
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'