missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ MEM, Hanks' Balanced Salts
MEM, Hanks' Balanced Salts
46.24 CHF - 381.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Gemäß Norm ISO 13485, FDA |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Form | Flüssig |
Produkttyp | MEM Hanks' Balanced Salze |
Mit Additiven | Hanks' Salze, Glutamin, Phenolrot |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11540576
|
Gibco™
21575097 |
10 x 500 ml |
381.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11530576
|
Gibco™
21575022 |
500 ml |
46.24 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ MEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. Für diese MEM-Formulierung ist keine CO2-Umgebung erforderlich2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Flüssig | |
Hanks' Salze, Glutamin, Phenolrot | |
Säugetierzellkultur |
2 bis 8 °C | |
MEM Hanks' Balanced Salze | |
Keine HEPES | |
Für In-vitro-Diagnostik |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate