missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMPri™ Med-Comfort Blue Nitril-Untersuchungshandschuhe
Click to view available options
Größe:
M
L
Beschreibung
- Hochwertige Untersuchungshandschuhe für Labor-, klinische oder pharmazeutische Anwendungen
- Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
- Ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit
- Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
- Beidhändige Passform
- Puderfrei
- Unsteril
- Farbe: Blau
- Texturierte Fingerspitzen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AQL: 1,5; PSA-Kategorie III; Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte: Klasse 1; Lebensmittelverordnung (EG) 1935/2004 |
Beschreibung | Nitril-Untersuchungshandschuhe für den einmaligen Gebrauch |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | M |
Dicke (metrisch) | 0,10 mm Manschette, 0,11 mm Handfläche, 0,15 mm Finger |
Modell | 01192M |
Länge (metrisch) | 240 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'