missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ CHEMISTRY DIAPHRAGM PUMP MD 12C NT +EK
Dieses chemische Vakuumsystem bietet eine Vielzahl von Anwendungen wie Evakuierung, Verdampfung oder Pumpen von Gasen und Dämpfen.
Marke: VACUUBRAND™ 20743500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Besonders hohe Pumpgeschwindigkeit, ideal für höhere Vakuumanforderungen, z. B. mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Erreicht selbst mit Gasballast ein sehr gutes Endvakuum und zeichnet sich durch hohe Leistung in einem kompakten Design aus
- Die konsistente Bauweise für höchste chemische Beständigkeit ermöglicht einen nahezu universellen Einsatz in Chemie und Pharmazie
- Der Emissionskondensatur am Auslass (EK) ist äußerst effizient und kompakt und ermöglicht eine Lösungsmittelrückgewinnung von fast 100%, effizientes Recycling und aktiven Umweltschutz
- Ein optionaler Separator am Einlass (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Flüssigkeitstropfen zurück und kann später an diesem System angebracht werden
- Flüsterleise und mit sehr geringen Vibrationen
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
1.5 Torr (ohne Gasballast), 3 Torr (mit Gasballast) | |
Manuell | |
TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
528 x 387 x 395 mm | |
50 dB (A) | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
528.32 mm | |
Membranpumpe | |
8 | |
50 °F | |
3 | |
230 V |
0.59 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
MD 12C NT +EK | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
7.1/7.8 CFM | |
396.24 mm | |
386.08 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
16 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur