missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow Tubing Marprene Prozess-Schläuche

Marprene – Prozess-Schläuche mit langer Lebensdauer. Marprene ist ein langlebiges thermoplastisches Elastomer, das resistent gegen eine breite Palette an Chemikalien ist.

Marke:  Watson-Marlow Tubing 902.0064.J16

333.34 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12693036

  • 350.88 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Marprene ist ein langlebiges thermoplastisches Elastomer, das resistent gegen eine breite Palette an Chemikalien ist. Marprene ist sehr widerstandsfähig gegen Oxidationsmittel wie Ozon, Peroxid und Natrium-Hyperchlorit
  • Marprene ist der exklusive Pumpenschlauch aus thermoplastischem Elastomer von Watson-Marlow. Er hält mindestens 10 Mal so lange wie Schläuche aus anderen Materialien. Langlebige Schläuche bedeuten, dass Stillstände aufgrund eines Schlauchwechsels selten sind und problemlos mit der allgemeinen Wartung verbunden werden können.
  • Marprene ist immer unsere erste Empfehlung. Das Material weist eine hohe chemische Verträglichkeit auf und ist sehr beständig gegen Oxidationsmittel wie Ozon, Peroxide und Natriumhypochlorit. Marprene ist beige und undurchlässig für sichtbares und ultraviolettes Licht, mit geringer Durchlässigkeit für Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff. Es erfüllt die USDA-Standards für den Umgang mit Lebensmitteln.
  • Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation

    Spezifikation

    Process Tubing
    0,25 in.
    TPE
    5 m
    1.6 mm
    62 to 68 (Shore A)
    80 °C
    Autoklavierbar
    6.4 mm
    16 ft.
    0.0625 in.
    Beige
    176°F
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote