missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M610 Etikettendrucker mit Bluetooth

Erhalten Sie die Haltbarkeit, die Ihre Arbeit erfordert. Erledigen Sie mehr mit erweiterten Funktionen, wie Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard, Betriebsbereitschaft bei Temperaturen im Minusbereich und zahlreichen Optionen für die Dateneingabe.

Marke:  Brady™ 317795

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17875255

  • 703.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gestalten und drucken Sie Etiketten mithilfe einer Tastatur, einer mobilen App oder mit Desktop-Software.
  • Profitieren Sie von einem verbesserten Li-Ion-Akku der dritten Generation mit längerer Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Bleiben Sie dank verbesserter Bluetooth-Technologie überall verbunden, egal, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet.
  • Importieren und exportieren Sie auf dem Drucker Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder ein USB-Flash-Laufwerk.
  • Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
  • Erhalten Sie ein besonders robustes Produkt dank der Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) und der Fallbeständigkeit aus 1,80 m Höhe.
  • Nutzen Sie den Drucker bei Temperaturen von -18 °C bis 46 °C.
Spezifikation

Spezifikation

Printer
Backlit Graphic Color LCD
Plastic
4.19 in.
106.42 mm
12,93 in.
Monocolor
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
512 MB RAM, 256 MB Flash
50.8 mm/sec.
USB 2.0, Bluetooth
1.41 kg
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification
AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
QWERTZ
Yellow, Gray
Brady Etiketten
Thermotransfer
4.22 in.
107.19 mm
328.42 mm
71.12 mm
Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
M610
300 dpi
3.1 lb.
FCC Part 15 Class A
2 Jahre
110/240 V
M610-QWERTZ-BT
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt