missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M210 Etikettendrucker-Kit für die EU
Der M210 ist ein tragbarer Etikettendrucker für die Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie, der deutliche Etiketten, die jahrelang extremen Temperaturen oder stark texturierten Oberflächen standhalten, erstellt.
Marke: Brady™ 311307
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Brady™ M210 Etikettendrucker bieten eine hochwertige, langlebige Materialqualität mit einer zweijährigen Garantie. Der M210 Etikettendrucker ist äußerst robust und langlebig und hat einen Gummi-Stoßschutz, um einen optimalen Schutz vor Stürzen zu bieten. Dieses Kit besteht aus dem M210-Drucker, einem Lithium-Ionen-Akku, einem EU-Netzkabel, einer Kurzanleitung und einer Etikettenkassette.
- Bedruckt mit einer Größe von 6 bis zu 19 mm für eine maximale Datenmenge.
- Passen Sie die Länge der Etiketten bei der Verwendung von hochwertigem Endlosmaterials an.
- 7 verschiedene branchenspezifische Materialien, die lange halten.
- Mit ergonomischer Schneide- und Haltevorrichtung, die das Etikett nach dem Schneiden festhält, damit es nicht herunterfällt.
- ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Schnelltasten und Menüfunktionen ermöglichen eine rasche Etikettenerstellung
- Multifunktionales Zubehör mit Magnet, Taschenlampe und einziehbarem Druckerständer für einfache Handhabung
- Smart-Cell-Technologie für die automatische Etiketteneinrichtung und die automatische Formatierung von Kabeletiketten, Kabelfahnen sowie Etiketten für Klemmblöcke, Patch-Panels und die allgemeine Etiketten
Spezifikation
Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
114 mm | |
241 mm | |
64 mm | |
M210 Drucker, Li-Ionen-Akku, EU-Netzkabel, Kurzanleitung, Etikettenkassette | |
16 MB | |
10 mm/s | |
0,75 kg | |
2 Jahre | |
110/240 V |
LCD-Display | |
4,5 in. | |
9,5 in. | |
2,5 in. | |
Monochrom | |
Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
M210. | |
203 dpi | |
2011/65/EU und 2015/863 | |
AC-Netzteil, Batterien, wiederaufladbarer Akku |