missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M-Tolylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
m-Tolylhydrazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. In einer Reaktion mit Cyclohexanon ergibt es 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
m-Tolylhydrazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. In einer Reaktion mit Cyclohexanon ergibt es 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | m-Tolylhydrazine |
Dichte | 1.057 |
Siedepunkt | 132°C to 134°C (16 mmHg) |
Brechungsindex | 1.589 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 742264 |
Merck Index | 14,9542 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 122.17 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur