missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Lemo Compact PTFE Doppeltemperaturfühler
Für die parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten bieten diese Sonden doppelte Sicherheit durch redundante Systeme, während die Gefahr der elektrischen Aufladung vermieden wird.
Marke: Bohlender™ P1744-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Messbereich von −50 °C bis +250 °C
- Leitfähigkeit von 1.000 kOhm
- Zwei unabhängige PT 100-Sensoren in einem Edelstahlröhrchen
- Ringdurchmesser der Hülse von 12 mm, Innendurchmesser von 5 mm für Erdungsanschluss
- Stromkreise sind lokal getrennt und entsprechen der europäischen Norm EN 61010-2-010:2013
- Typische Reaktionszeiten von T 50: 20 bis 24 Sekunden und T 90: 30 Sekunden
- Regelfunktion durch zwei unabhängige Messsensoren
- Geeignet für die gleichzeitige Temperaturmessung und Sicherheitsschaltung gemäß den Vorgaben der Norm DIN EN 61010-2-010, es werden jedoch nur NS/GL-Hülsen belegt, separat geschaltete Sensoren
- Ideal für integrierte Messkabel
Spezifikation
Sondendurchmesser 8 mm | |
PTFE-EX | |
Parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten | |
-50°bis +250 °C |
CE-Kennzeichnung | |
PT 100 | |
T 50: 20 bis 24 s; T 90: 30 s | |
600 mm gesamt, 500 mm einsetzbar |