missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ LEMO Kompakt-PTFE-Doppeltemperaturfühler
Für die parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten bieten diese Sonden doppelte Sicherheit durch redundante Systeme.
578.00 CHF - 649.00 CHF
Spezifikation
Typ | Sonde, Doppelt, Temperatur |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten |
Reaktionszeit | T 50: 20 bis 24 s; T 90: 30 s |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10394174
|
Bohlender™
P1740-20 |
400 mm gesamt, 300mm einsetzbar |
578.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10425825
|
Bohlender™
P1740-30 |
600 mm gesamt, 500 mm einsetzbar |
649.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Messbereich von −50 °C bis +250 °C
- Zwei unabhängige Messsensoren in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr
- Ringdurchmesser der Hülse 12 mm
- Anschluss über zwei direkt am Sondenende befestigte Kupplungen
- Typische Reaktionszeiten von T 50: 20 bis 24 Sekunden und T 90: 30 Sekunden
- Regelfunktion durch zwei unabhängige Messsensoren
- Geeignet für die gleichzeitige Temperaturmessung und Sicherheitsschaltung gemäß den Vorgaben der Norm DIN EN 61010-2-010, es werden jedoch nur NS/GL-Hülsen belegt, separat geschaltete Sensoren
- Ideal für integrierte Messkabel
Spezifikation
Sonde, Doppelt, Temperatur | |
PTFE | |
T 50: 20 bis 24 s; T 90: 30 s |
CE-Kennzeichnung | |
Parallele Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten | |
-50°bis +250 °C |