missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KD Scientific Legato™ 950 OEM Spritzenpumpe
Ideal für Anwendungen, die mit einem Computer verbunden sind. Geeignet für Spritzen von 0,5 μL bis 60 mL. Benutzerdefinierbare Flussraten mit wählbarem Zielvolumen oder Zeitwerten zur Steuerung des Gesamtinfusionsvolumens.
Marke: KD Scientific 788950
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ± 0,5% Genauigkeit
- 0,5 μL bis 60 mL Spritzen
- Kontinuierliche Arbeitsweise
- Programmierbar mit ASCII-Befehlen
- Erkennung des Stillstands des Encoders
- USB-Schnittstelle
- TTL-Schnittstelle
- Anpassbare Spritzenmechanismen verfügbar
- Anpassbare Chassis-Designs verfügbar
- Fortgeschrittene Micostepping-Techniken
- Lineare Kraft 30 lbs (13,6 kg)
- CE, CB Scheme, EU RoHS-konform
Spezifikation
100/240 V | |
13.6 kg (30 lb) @ 100% Force Selection | |
Syringe Pump | |
Touchscreen | |
1 | |
4 |
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS | |
-10°C to +70°C | |
1.28 pL/min. to 88.28 mL/min. (flow rate) | |
±0.5% | |
40 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur