missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blei(II) 2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead (II) 2,4-pentanedionate |
Schmelzpunkt | 141°C to 144°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3467 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
Formelmasse | 405.41 |
Physikalische Form | Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead(II) 2,4-pentanedionate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur