missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Gefahrstoffschilder: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ioniserende Strahlen
Marke: Brady™ 250212
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PIC 304-TRI 050-B7541 | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
50 mm | |
0,024 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild für radioaktive Gefahrenstoffe |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
110 °C | |
50 mm | |
Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlung | |
Schwarz auf gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur