missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester Label Markers
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Marke: Brady™ 273438
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Used for pipe markers and safety signs.
- B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
- Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Spezifikation
PMF-VAPEUR-GY4-RLL090 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Polyester | |
Vapeur | |
French | |
220 Pk. | |
-40 bis 110 °C | |
0.099 mm | |
33 m x 100 mm x 150 mm | |
33 m | |
100 mm | |
150 mm | |
3 in. |
Pipe Markers - Vapeur | |
Schwarz auf Grau | |
Rolle | |
Rohrmarkierung | |
Pipe and valve marking | |
220 Markers/Roll | |
-40 °F bis +230 °F | |
0.0039 in. | |
33 m x 100 mm | |
108.27 ft. | |
3.94 in. | |
5.91 in. | |
13 mm | |
70 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur