missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SIGN ELECTRIC DANGER TRI 315MM PE
Marke: Brady™ 223432
Additional Details : Gewicht : 0.02100kg
Spezifikation
Gefährliche elektrische Spannung | |
Schwarz auf gelb | |
Dreieckig | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Warning labels for electrical equipment | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C |
Electrical Voltage Warning Sign | |
EU Directive 2002/95/EC | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
315 mm | |
315 mm |