missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KS 100 μS Test- und Kalibrierstandards, WTW™
Click to view available options
Menge:
250 mL
Beschreibung
- Test- und Kalibrierungsstandard 100 μS/cm bei 25 °C
- Prüfwiderstände und Kalibrierlösungen zur Prüfung von Messgeräten mit Leitfähigkeitsfunktion sowie zur Kalibrierung der Systeme von Geräten und Leitfähigkeitsmesszellen
- Optimale Messsicherheit durch PTB/NIST-rückführbare Standardlösungen
- Einfache Geräteprüfung durch hochpräzise Prüfwiderstände
- Pharmacopeia-konforme Testkits
- Das System einschließlich Messung
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Borosilikatglas |
Menge | 250 mL |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.2 g/cm3 |
Siedepunkt | 120 °C |
Physikalische Form | Flüssigkeits- |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'