missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ KRAS (Texas Red/FITC) Split-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Beschreibung | Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik. |
Format | Rörchen |
Marker oder Farbstoff | FITC, Texas Red |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16093455
|
Abnova™
FS0034.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16083455
|
Abnova™
FS0034.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
- Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
- Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
- Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Rörchen | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
12p12.1/12p12.1 | |
KRAS Split FISH-Sonde | |
Human |
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik. | |
FITC, Texas Red | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 ul | |
Ca. 710 kb/540 kb | |
Genomische DNA | |
Flüssig |