missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Reaktionsgefäß mit Kühlmantel

Artikelnummer. 11853163
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die offene Oberseite ermöglicht einen einfachen Zugriff auf konzentrierte Restproben.

  • Die konische untere Innenfläche verhindert Ausdrehen bei der Verwendung eines eiförmigen magnetischen PTFE-Rührstabs.
  • Der Mantel verfügt über gezackte 3/8 Zoll-Schlauchanschlüsse.
  • Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Beschreibung Verbindung: 0.37 Zoll gezackter Schlauch
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 4.13 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5.51 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 10.5 cm
Außendurchmesser (metrisch) 14 cm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboranwendungen, die eine Vielzahl temperaturabhängiger Reaktionen erfordern und in biologischen und chemischen Reaktionen nützlich sind, einschließlich Titrationen, Enzymverdauung und synthetischer organischer Reaktionen
Innenhöhe (angloamerikanisch) 5.23 Zoll
Außenhöhe (angloamerikanisch) 5.98 Zoll
Innenhöhe (metrisch) 13.3 cm
Außenhöhe (metrisch) 15.2 cm
Enthält Konische untere Innenfläche
Typ Becher
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Modell Oben offen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'