missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMC Europe Vertikale Autoklaven: Serie HV

Programmierbare Autoklaven mit Beladung von oben und unterschiedlichen Kammervolumina

Marke:  HMC Europe 20003

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10448922

  • 18995.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Dampfsterilisation verwenden
  • Sechs Größen von 25 bis 110 Liter
  • Niedrige Höhe, leicht zu beladen
  • Tragbar — Rohrleitungen sind nicht erforderlich, können jedoch angeschlossen werden
  • Komplettes Sortiment an Bechern, Einsätze und Behälter ist separat erhältlich.
  • HV-Serie (zuverlässig, leistungsstark, wirtschaftlich)
  • Viele Upgrades sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.

Certifications

CE-Kennzeichnung

Serviceleistungen

Zwei Jahre auf Teile; ein Jahr auf Arbeit

Spezifikation

Spezifikation

CE
100 mm
42 cm
110 l
31,1 in.
HV L110
105°bis 123 °C
81 kg
25,59 in.
25,98 in.
39,37 in.
16,53 in.
29 gal.
Dampfsterilisierung
79 cm
221 °F bis 253,4 °F
178,57 lb.
65 cm
4 W
66 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt