missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Screw Thread Vials
Combine a low coefficient of expansion with a very high chemical resistance
217.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Clear |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Combine a low coefficient of expansion with a very high chemical resistance |
Enthält | Black phenolic cap and cone-shaped polyethylene |
Gewindetyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16307528
|
DWK Life Sciences
|
8 mL | 2,48 in. | 0,27 oz. |
217.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Composed of KIMAX KG-33 borosilicate glass
- Vial top has screw thread finish
- Attached closure has solid top
- Cylindrical shape provides solid balance
- Flat bottom facilitates free-standing capability
Compliance
ASTM Type 1, Class A and USP Type 1 Glass.
Spezifikation
Clear | |
Combine a low coefficient of expansion with a very high chemical resistance | |
Schraube | |
Schraubverschluss |
Borosilikatglas | |
Black phenolic cap and cone-shaped polyethylene | |
Phenolharz | |
ASTM E438, USP Typ I |