missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Test- und Kalibrierstandard 1413 μS/cm bei 25 °C, WTW™
Click to view available options
Menge:
50 ml
Beschreibung
- Test- und Kalibrierstandard 1.413 μS/cm bei 25 °C
- Testen Sie Widerstände und Kalibrierlösungen, um die Messgeräte mit Leitfähigkeitsfunktion zu testen.
- Kalibrieren Sie das System von dem Gerät und der Leitfähigkeitsmesszelle aus.
- Optimale Messsicherheit durch PTB/NIST-rückführbare Standardlösungen
- Einfache Geräteprüfung durch hochpräzise Prüfwiderstände
- Pharmacopeia-konforme Testkits
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 0.01 mol/l |
Menge | 50 ml |
Farbe | Farblos |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Lösung enthält | KCl |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur