missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Isotherm Deckel
Bietet einen sicheren Verschluss für Edelstahlkolben. KGW Isotherm™-Deckel für Dewar-Kolben, Modelle GSS und DSS, werden aus hochwertigen Materialien hergestellt.
45.90 CHF - 60.21 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Produkttyp | Deckel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10166941
|
KGW Isotherm™
2681 |
Edelstahl GSS 1000/DSS 1000 Dewar Behälter |
45.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10543932
|
KGW Isotherm™
2682 |
Edelstahl GSS 1000W, 2000/DSS 1000W, 2000 Dewar Behälter; Edelstahl GSS 1000 W, 2000/DSS 1000 W, 2000 Dewar-Behälter |
48.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10545082
|
KGW Isotherm™
2683 |
Edelstahl GSS 3000,6000/DSS 3000,6000 Dewar Behälter |
60.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10095121
|
KGW Isotherm™
2680 |
Edelstahl GSS 500/DSS 500 Dewar Behälter |
45.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für verschiedene Größen erhältlich
- Der Deckel bietet isolierende Eigenschaften
Spezifikation
Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor | |
1 | |
Deckel |