missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isophorondiisocyanat, Isomer-Gemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Beschreibung
Isophorone diisocyanate is useful for the preparation of polyurethane plastics. It is also used to make polyurethane coatings and in enamel coatings, which are resistant to abrasion and degradation from ultraviolet light. Further, it is used as coatings for automotive, flooring and roofing as well as paint applied to aircraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isophorondiisocyanat ist für die Herstellung von Polyurethankunststoffen geeignet. Es wird auch zur Herstellung von Polyurethanbeschichtungen und in Emailbeschichtungen verwendet, die gegen Abrieb und Abbau durch ultraviolettes Licht beständig sind. Darüber hinaus wird es als Beschichtungen für Automobil-, Bodenbelag- und Dachkonstruktionen sowie als Lackierung für Flugzeuge eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Estern, Ketonen, Ether sowie aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Alkoholen.
Isophorondiisocyanat ist für die Herstellung von Polyurethankunststoffen geeignet. Es wird auch zur Herstellung von Polyurethanbeschichtungen und in Emailbeschichtungen verwendet, die gegen Abrieb und Abbau durch ultraviolettes Licht beständig sind. Darüber hinaus wird es als Beschichtungen für Automobil-, Bodenbelag- und Dachkonstruktionen sowie als Lackierung für Flugzeuge eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Estern, Ketonen, Ether sowie aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Alkoholen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isophorone diisocyanate |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Schmelzpunkt | -60°C |
Dichte | 1.061 |
Siedepunkt | 153°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 163°C (325°F) |
Brechungsindex | 1.484 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2290 |
Beilstein | 2726467 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'