missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Kälte
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
5.70 CHF - 10.00 CHF
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Laminated Polyester |
Klebstofftyp | Permanent |
Form | Dreieckig |
Farbe | Black on Yellow |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15772652
|
Brady™
827797 |
43 x 50 mm |
5.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15871537
|
Brady™
827799 |
87 x 100 mm |
10.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- ISO 7010-konformes Zeichen
- Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Glanz | |
Permanent | |
Black on Yellow |
Laminated Polyester | |
Dreieckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts