missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
Marke: Brady™ 829724
3.31 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ISO 7010-konformes Zeichen
- Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
PIC W023-Tri 200-PE-CRD/1 | |
Laminated Polyester | |
Dreieckig | |
Black on Yellow |
Glanz | |
Permanent Acrylic | |
173 x 200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur