missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisenkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron slug |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈3.17g/slug |
Form | ≈3,17 g/Slug |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'