missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisenfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron foil |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 100 x 100 mm |
Reinheit (%) | 99.995% |
Güte | Puratronic™ |
Gewicht | ≈1.23g/25x25mm |
Form | Folie |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'