missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorid-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Cl– | 100 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorid-Standard |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Menge | 500 ml |
Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 100 mg/l |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'