missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Leitfähigkeits-Labormessgerät inoLab™ Cond 7310 .
Präziser und bequemer Leitfähigkeitsmessgerätetyp, der Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, Software und USB-Kabel enthält.
Marke: WTW™ 1CA300
1112.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präziser und bequemer Produkttyp für Leitfähigkeitsmessgeräte
- Mit Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, Software und USB-Kabel
Spezifikation
Messgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, Software und USB-Kabel | |
9 V, 1,1 A | |
1 | |
nLF, linear 0,000 bis 10,000%, kann ausgeschaltet werden | |
0 bis 1999 mg/l | |
cETLus, CE | |
InoLab™ Cond 7310 | |
–5 bis 105 °C | |
100 Bis 240 V, 50/60 Hz, 270 mA Eingang, 9 V Ausgang | |
50/60 Hz |
± 0,5 % des Werts | |
Fest 0.01 cm–1, Kalibrierung 0.450 bis 0.500 cm–1, 0.800 bis 0.880 cm–1, einstellbar 0.09 bis 0.110 cm–1, 0.250 bis 25 cm –1 | |
0 μS/cm bis 1000 mS/cm | |
0 bis 70 ppt | |
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 270 mA | |
0.8 kg | |
4 x 1.5 V Alkali-Manganbatterien, Typ AA, 4 x 1.2 V wiederaufladbare NiMH-Batterien, Typ AA | |
Präzises und praktisches Leitfähigkeitsmessgerät | |
100 bis 240 V |