missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva His MultiTrap™ 96-Well Filterplatten
Vorgepackte Multiwell-Filterplatten für eine hohe Reproduzierbarkeit beim Expressions-Screening und bei der Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen im kleinen Maßstab
1019.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | His MultiTrap FF und His MultiTrap HP sind vorgepackte 96-Well-Einwegplatten für die reproduzierbare parallele Aufreinigung Histidin-getaggter rekombinanter Proteine durch Metallchelatchromatographie (IMAC). |
---|---|
Material | Polypropylen, Polyethylen |
pH-Bereich | 3 bis 12 |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Menge | 4 x 96-Well-Filterplatten |
Produktcode | Marke | Typ | Partikelgröße | Support-Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Partikelgröße | Support-Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11713319
|
Cytiva
28-4009-89 |
His MultiTrap HP | 34 μm | 6 % hochvernetzte Agarose |
1019.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11723319
|
Cytiva
28-4009-90 |
His MultiTrap FF | 45 bis 165 μm | 6 % hochvernetzte Agarose |
1019.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Keine Filtration erforderlich: direktes Laden ungeklärter Proben, höhere Reproduzierbarkeit und Zeiteinsparung
- Kompatibel mit Robotersystemen oder manuellen Protokollen mit Zentrifuge oder Vakuumsystemen
- Einfache Skalierung
- Langfristiger pH-Wertebereich 3 bis 12
- Proteinbindungsvermögen bis zu 800 μg Histidin-getaggtes Protein/Well mit His MultiTrap FF
- Proteinbindungsvermögen bis zu 1 mg Histidin-getaggtes Protein/Well mit His MultiTrap FF
Spezifikation
His MultiTrap FF und His MultiTrap HP sind vorgepackte 96-Well-Einwegplatten für die reproduzierbare parallele Aufreinigung Histidin-getaggter rekombinanter Proteine durch Metallchelatchromatographie (IMAC). | |
3 bis 12 | |
4 x 96-Well-Filterplatten |
Polypropylen, Polyethylen | |
4°bis 30 °C | |
His MultiTrap HP |