missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Luftkühlung
Die Julabo™ HighTech Ultratiefkühl-/Heizthermostatbäder mit Umluftkühlung eignen sich für externe Temperaturanwendungen.
Marke: JULABO™ 9352755N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
- LCD-Dialogdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable interaktive Bedienung
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- Temperaturregelungsfunktionen für eine optimale Kontrolle
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
- Proportionale Kühlregelung
- Aktive Kühlregelung
- Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen für externe Programmierung, Temperaturaufzeichnung, Standby und Alarm als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5 bis 40°C | |
27 l | |
−60 bis +100°C | |
3 kW | |
FP55-SL (N) | |
±0,05&Grad;C | |
76 cm | |
85 cm | |
116 cm | |
192 kg | |
230 V | |
60 Hz |
Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe | |
5,2 kW bei 20°C | |
VFD, LCD | |
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen) | |
22 bis 26 l/min | |
76 x 85 x 116 cm | |
23 cm | |
28 cm | |
23 cm | |
192 kg | |
28 A |