missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Consort™ HV-Kabel mit 4 mm (1 Paar) E201 MAX.

Ein Hochspannungskabel für den allgemeinen Laborgebrauch.

Marke:  Consort™ E201

Artikelnummer. 10480454

  • 90.05 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hervorragend geeignet für die Verwendung mit Elektrophorese-Spannungsversorgungeinheiten der EV3000 Serie
  • Stecker zu Buchse
  • 4 + 4 mm
Spezifikation

Spezifikation

Hochspannungskabel (männlich auf weiblich)
Max. 3000 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote