missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Draeger Safety Hexan-Röhrchen
Dräger Sicherheits-Hexan-Röhrchen 10 bis 200 ppm mit 5 Hüben, drehen Sie das Röhrchen und erzielen Sie 300 bis 25000 ppm mit 1 Hub.
Marke: Draeger Safety 8103681
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Niedrigere Empfindlichkeit ab 10 ppm
- Dynamischer Messbereich von 10-2500 ppm, mit zwei Skalen
- n=5 mit einer Skala von 10-200 ppm (ca. 75 Sekunden)
- n=1 mit einer Skala von 300-2,500 ppm (nur 15 Sekunden)
- Deutlich kürzere Messzeit
- Erweiterter Feuchtigkeitsbereich, 1-35 mg/l
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich, 0–40 °C / 32–104 °F
- Deutlicherer Farbwechsel, weiß bis grünlich braun
Spezifikation
Misst n-Hexan 100/a 50 – 3000 ppm | |
10/Schachtel |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- Draeger tube Hexane 10 / a-> 10-250 ppm
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur