missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE-Zylinder

Verenigde Kunstof Bedrijven™ HDPE Fässer wurden für die Lagerung, Handhabung und den Transport von Produkten der chemischen, petrochemischen und Nahrungsmittelindustrie entwickelt.

Marke:  Verenigde Kunststof Bedrijven™ 608815

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10597554

  • 157.77 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • HDPE-Kanister mit Deckel, mit UN-Zulassung
  • Abnehmbarer schwarzer Deckel
  • Metallverschluss
  • Für Transport und Lagerung in der chemischen, petrochemischen und Nahrungsmittelindustrie
  • Vollständiges Entleeren
  • ermöglicht Wiederverwendung oder Recycling
  • Altert und korrodiert nicht
  • Einfach zu stapeln und zu palettieren
Spezifikation

Spezifikation

UN-Zulassung
Abnehmbarer Deckel
Blau
Rund
967 mm
Zylinder
220 l
HDPE
587 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt