missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Fahrerhandschuh aus genarbtem Leder
Click to view available options
Größe:
8
9
11
Beschreibung
- Genarbtes Rindsleder
- Elastischer Handrücken
- Gunn-Schnitt
- Geflügelter Daumen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, 420-03 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken, EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001 / 2000, EC-Zertifikatsnummer N°0075/797/162/12/06/0358, EC-Bescheinigungsnummer N°0075/797/162/12/06/0358 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie: Kategorie II Mittlere Risiken, gemäß: EN 420-03 EEC Grundnormen und EN 388-16 Mechanische Gefahren |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Schnittstil | Gunn |
Coating Material | Leder |
Farbe | Weiß |
Cut Resistance Rating | 1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Rindsledernarben |
Produkttyp | Fahrerhandschuhe |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'