missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycin-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Glycine tert-butyl ester is used in the preparation of Schiff base by reacting with benzophenone. The resultant Schiff base undergoes asymmetric alkylation with arylmethyl bromides in the presence of O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide as chiral phase transfer catalyst to give guanidine-containing pentacyclic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-tert-Butylester wird bei der Herstellung von Schiff-Base durch Reaktion mit Benzophenon verwendet. Die resultierende Schiff-Base durchläuft eine asymmetrische Alkylierung mit Arylmethylbromiden in Gegenwart von O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidiniumbromid als chiralem Phasentransferkatalysator, um eine Guanidin-haltige pentazyklische Verbindung zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Methanol. Geringfügig mischbar mit Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Glycin-tert-Butylester wird bei der Herstellung von Schiff-Base durch Reaktion mit Benzophenon verwendet. Die resultierende Schiff-Base durchläuft eine asymmetrische Alkylierung mit Arylmethylbromiden in Gegenwart von O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidiniumbromid als chiralem Phasentransferkatalysator, um eine Guanidin-haltige pentazyklische Verbindung zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Methanol. Geringfügig mischbar mit Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine tert-butyl ester |
Siedepunkt | 29°C to 31°C (2mmHg) |
Beilstein | 2039000 |
Brechungsindex | 1.424 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with acetone and methanol. Slightly miscible with ehtanol. Immiscible with water. |
Formelmasse | 131.18 |
Reinheit (%) | 97% |
Dichte | 0.96 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'