missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Volumetrische Pipette aus Glas mit 0,1 ml-Graduierung
11.18 CHF - 14.89 CHF
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Kalibrierung | 0,1 ml |
Klasse | B |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Braun |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11782674
|
Rogo Sampaic™
DGG003 |
5 mL |
14.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11742674
|
Rogo Sampaic™
DGG001 |
1 ml |
11.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ja | |
B | |
Braun |
0,1 ml | |
Ja | |
0,1 mL |