missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche aus glasgefüttertem Edelstahl
Weist eine Widerstandsfähigkeit gegen die härtesten Bedingungen sowie gegen starke Säuren und Basen auf
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 082737
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für HPLC-Säulen, insbesondere für biologische Matrizen
- Temperaturbeständig bis 500 °C
Spezifikation
HPLC-Säulen, biologische Matrizen | |
1 mm | |
Einlage aus Borosilikatglas |
Röhrchen mit Glasauskleidung | |
30 cm | |
Stabil bis 500 °C |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.