missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ DMEM, Pulver, hoher Glukosegehalt
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, Pulver, hoher Glukosegehalt, Pyruvat, ohne Natriumbicarbonat-Puffer wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
59.50 CHF
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Benötigt: Supplementierung
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17192939
|
Gibco™
12100061 |
10 l |
59.50 CHF
10 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- DMEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Pulver | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
In-vitro-Diagnostik